Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H01N2-D 10 Tr.500 Schweißleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-25395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H01N2-D 10 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Verschiedene-Diverse H01N2-D 10 Tr.500 Schweißleitung Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.D = normale Flexibilität, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

10mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 100V, Nennspannung U 100V, Nach VDE 0282.

Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug.

Geeignet für den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Die Leitung behält ihre hohe Flexibilität auch unter der Einwirkung von Licht, Ozon, Sauerstoff, Schutzgas oder Öl und ist außerdem widerstandsfähig gegen Kälte, Wärme und Feuer.

Max.

Betriebstemperatur 80 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.