Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQGZ1-M AD15,8/M20gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-253746
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109015020
EAN/GTIN:
     4025113197924
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQGZ1-M AD15,8/M20gr Nenndurchmesser 15,8mm, Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 8mm, Gesamtlänge 59mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 13mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 23mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20x1,5
Gewinde Gangzahl:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1428*
€ 5,2528*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,2157*
€ 5,3257*
20
€ 5,95*
ab € 4,6266*
€ 5,7866*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6374*
€ 5,9274*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,46*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 1,5882*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 1,3182*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 2,12*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 2,41*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 1,3382*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 0,8882*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 1,7493*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 1,9143*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 1,7493*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.