| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-253123 Herst.-Nr.: GJI2320071R0013 EAN/GTIN: 4012233595303 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Neutral/Schutzleiterklemme SZ-KLB 12 Polzahl 1, Anschlussart schrauben, Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 10, Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 3, Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse gesamt 13, Montageart Schraube, Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Anschlussart: | schrauben | Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²: | 0 | Anzahl der Anschlüsse 10 mm²: | 10 | Anzahl der Anschlüsse 16 mm²: | 3 | Anzahl der Anschlüsse 25 mm²: | 0 | Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²: | 0 | Anzahl der Anschlüsse gesamt: | 13 | Montageart: | Schraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme abb, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Klemmschienenblock, N- und PE-Schiene, N-Klemme, N/PE-Schiene, PE-Klemme, PE-Schiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 6,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,84* | € 7,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,34* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,52* | € 7,99* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,51* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|