Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abzweigkasten Mini 25 Mini 25 leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-252468
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31090801
EAN/GTIN:
     4013902020041
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg Abzweigkasten Mini 25 Mini 25 leer Max.

Leiterquerschnitt 2,5mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart universal, Länge 89mm, Breite 43mm, Tiefe 37mm, Anzahl der Einführungen 12, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP55, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Funktionserhalt ohne, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verbindungsdose nach E DIN IEC 60998-2-5, 10 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
89 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
37 mm
Anreihbar:
Nein
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48424*
€ 0,77424*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,81*
1 Tag
2575
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,86*
3 Tage
12302
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5545*
€ 0,8845*
Lager 5382
33903
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.