Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 2,5qmm 89x43x37mm gr Kst WandDecke hfr MINI25-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP55 2,5qmm 89x43x37mm gr Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP55 2,5qmm 89x43x37mm gr Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B196A58
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31090801
EAN/GTIN:
     4013902020041
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 2,5qmm 89x43x37mm gr Kst WandDecke hfr MINI25-L
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
ohne
Breite:
43 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
89 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
37 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48424*
€ 0,77424*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,81*
1 Tag
2575
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,86*
2 Tage
12504
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5545*
€ 0,8845*
2 Tage
33903
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77424*
€ 0,92135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64424*
€ 0,76665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61424*
€ 0,73095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53424*
€ 0,63575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52424*
€ 0,62385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48424*
€ 0,57625
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.