Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-252425 Herst.-Nr.: 781-454 EAN/GTIN: 4044918270946 |
| |
|
| | |
| WAGO Kontakttechnik Schachtelbrücker 1 auf 4 781-454 Ausführung Schachtelverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 2, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 400V, Isoliert, Mit Berührungsschutz, Montageart steckbar, Rastermaß 6mm, Farbe grau, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schachtelverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | Ja | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Isoliert: | Ja | Mit Berührungsschutz: | Ja | Montageart: | steckbar | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, Brücker, Brückungskamm, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Schachtelbrücker, TOPJOB Classic, Verbindungssatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,61752* | € 0,79752* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,82* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6567* | € 0,8367* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6302* | € 0,9102* | | | | Lager 5382 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,64* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|