Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot Wärmestrahler 100W 230V E27 29500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-252016
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29500
EAN/GTIN:
     4034451295001
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Scharnberger+Has.

Infrarot Wärmestrahler 100W 230V E27 29500 Lampenleistung 100W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 25°, Reflektorart Flood, Reflektorfarbe Silber, Farbe rot, Durchmesser 122mm, Gesamtlänge 136mm, Spezielle Anwendung Infrarot, Typenbezeichnung PAR 38,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Farbe:
rot
Durchmesser:
122 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Spezielle Anwendung:
Infrarot
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Typenbezeichnung PAR:
38
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, leuchtmittel e27 100 w dimmbar, infrarot leuchtmittel, infrarot-leuchtmittel 100w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Infrarotstrahler, Lampe, Leuchtmittel, PAR Lampe, Wärmestrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,93*
€ 5,46*
ab € 11,84*
€ 17,09*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,43*
€ 19,31*
€ 3,90*
ab € 13,44*
€ 19,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.