Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe F6T5/BLB 6W/08 blacklight blu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-25155
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44166
EAN/GTIN:
     4034451441668
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe F6T5/BLB 6W/08 blacklight blu 44166 Lampenleistung 6W, Sockel G5, Lampenform Stab, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 212mm, Farbe sonstige, Anwendung sonstige, Schwarzlichtlampe,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
G5
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
212 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Ja
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform t 16 6 watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Blacklight-Lampe, Blacklight-Leuchtstofflampe, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Neonröhre, Schwarzlicht-Lampe, Schwarzlicht-Leuchtstofflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,59*
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,60*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 4,11*
€ 6,25*
€ 3,90*
ab € 4,12*
€ 6,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.