Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe 42V/150W Sockel GY 6,35 42449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-251321
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42449
EAN/GTIN:
     4034451424494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Scharnberger+Has.

Halogenlampe 42V/150W Sockel GY 6,35 42449 Lichtstrom 3000lm, Lampenleistung 150W, Lampenspannung 42 ...

42V, Sockel GY6,35, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 13,5mm, Gesamtlänge 50mm, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3000 lm
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
42 V
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
13.5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, halogenlampe gy6.35 150 w, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 7,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 8,00*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,57*
€ 8,03*
€ 3,90*
ab € 5,56*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.