Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse SIHF-GL-P-JB 5x0,75Tr.500 Silikonltg beweh


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-250420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-GL-P-JB 5x0,75Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf-j 5x0,75 mm²
Verschiedene-Diverse SIHF-GL-P-JB 5x0,75Tr.500 Silikonltg bewehrt Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm, Mantel-Material Gummi (Silikon), Mantel-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca.

10mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Wegen\nausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden.\nBesonders für den Einsatz in Kraftwerken.

Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in\nZement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.

Durch die Abschirmung\nwird eine störfreie übertragung von Signalen bzw.

Impulsen sichergestellt.

Mit Glasseidenband-Umwicklung und Geflecht aus verzinkten Stahldrähten

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Ja
Mantel-Material:
Gummi (Silikon)
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-60 °C | 180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 5x1, Flexible Leitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.