Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-S 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-25036
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26109070
EAN/GTIN:
     8711500261090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Technische Daten
Typ
Lampe

eClass:
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
900 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
11 W
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
236 mm
Integrierter Starter:
Ja
Amalgamtechnologie:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
2670
€ 5,80*
ab € 4,73*
€ 7,25*
2 Tage
59
€ 7,50*
ab € 7,24*
€ 10,86*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.