Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Zentralplatte D 20.610.02 MJ1 NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-250216
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00113511
EAN/GTIN:
     4010105113518
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Peha Zentralplatte D 20.610.02 MJ1 NA Zusammenstellung sonstige, Verwendung Modular-Jack, Mit Staubschutz, Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante reinweiß, Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr.

600 MJ1-600 MJ12 für 1 Modular Jack mit Verschlussschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung, AURA, Aufnahmemodul, Auslass, Beschriftung, Datendoseneinsatz, Datenschnittstelle, Geräteabdeckung, Infofeld, Kommunikationstechnik, Namensschild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,19*
10
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 7,56*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,69*
€ 8,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,49*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00152711
ab € 10,18*
Ähnlich
PEHA
00121511
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.