Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 34G2,5 1119434 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249961
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119434/500
EAN/GTIN:
     4044774553818
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 34G2,5 1119434 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 34, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

24,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
34
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
24.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-15 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 34x0,75, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 12,75747*
€ 13,82747*
500
Frei Haus
ab € 14,07858*
€ 14,57858*
Lager 5382
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 16,76*
100
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 17,47*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 16,76*
€ 19,94
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 16,26*
€ 19,35
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 8.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.