Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spittler Wandleuchte EKO 19 E27 750 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-249874
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     300255
EAN/GTIN:
     8018367039801
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Spittler Wandleuchte EKO 19 E27 750 sw Ausführung Anbau, Art der Leuchte Kunststoffleuchte, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 60W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Breite 254mm, Höhe 187mm, Tiefe 123mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit IK06, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 750 °C - 5 sec., Gehäuse aus Technopolymer, Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert, Reflektor aus Aluminium, Verschlussschrauben aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau
Art der Leuchte:
Kunststoffleuchte
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
60 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat schaltbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Justierbar:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
254 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
123 mm
Mit Schalter:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK06
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
750 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte e27, anbauleuchte, performance in lighting anbauleuchte, Außenleuchte, EKO, Einzelleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandlampe, Wandleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,71*
€ 5,46*
ab € 17,67*
€ 24,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 25,83*
€ 3,90*
ab € 20,20*
€ 28,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,25*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310177
ab € 10,02*
Zubehör
Performance In Lighting
310176
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.