Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Kugellampe 45x80 mm E14 24 V 15W matt 43186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-24984
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43186
EAN/GTIN:
     4034451431867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Scharnberger+Has.

Kugellampe 45x80 mm E14 24 V 15W matt 43186 Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 24 ...

24V, Ausführung matt, Sockel E14, Farbe ohne, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 75mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
24 V
Ausführung:
matt
Sockel:
E14
Farbe:
ohne
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 15w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelform Lampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,12*
€ 5,46*
ab € 1,87*
€ 3,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,11*
€ 3,49*
€ 3,90*
ab € 2,12*
€ 3,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.