Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. JEHStH E30-90 52x2x0,8or S DAG Typ 8034


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249413
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     188115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
Dätwyler Cables Geb.

JEHStH E30-90 52x2x0,8or S DAG Typ 8034 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 104, Anzahl der Verseilelemente 52, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

37mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C,

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
104
Anzahl der Verseilelemente:
52
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
37 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: JE-H(ST)H, je-h(st)h 52x2x0,8, je-h(st)h e90, dätwyler je h(st)h e30, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 42,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,82*
€ 67,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,97*
€ 66,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,32*
€ 63,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,05*
€ 60,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,36*
€ 58,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,28*
€ 50,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.