Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Deckenauslass Iso 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248972
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2236028
EAN/GTIN:
     4012195221173
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
obo leitungsauslass
leitungsauslass
OBO Bettermann Vertr Deckenauslass Iso 510 Ausführung der Leitung Stegleitung, Montageart Imputz, Anzahl der Einführungen 1, Auslasslänge 5mm, Auslassbreite 25,3mm,
Weitere Informationen:
Ausführung der Leitung:
Stegleitung
Montageart:
Imputz
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Anzahl der Einführungen:
1
Auslasslänge:
5 mm
Auslassbreite:
25.3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55167*
€ 0,71167*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5644*
€ 0,7244*
Lager 5382
425
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,66*
€ 0,84*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6726*
€ 0,8626*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8033*
€ 1,0333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.