Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Universalklemme USLKG 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248228
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0441025
EAN/GTIN:
     4017918002138
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Phoenix Contact Universalklemme USLKG 2,5 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite/Rastermaß 6,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 47mm, Länge 42,5mm, Farbe grün/gelb,

Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47 mm
Länge:
42.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grün-gelb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Anreihklemme, Durchgangsklemme, Klemme, PE-Klemme, PE-Schutzleiterklemme, Reihenklemme, SL-Klemme, Schutzklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,93*
€ 8,44*
1 Tag
57
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,94277*
€ 8,45277*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,2222*
€ 8,8522*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,2523*
€ 8,8823*
Lager 5382
188
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,30*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0441012
ab € 6,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0441504
ab € 3,01242*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,409*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3972*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.