Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Winkel 90Grad MS Ni Pg11 5611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-245780
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5611
EAN/GTIN:
     7611614050782
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 metall
kabelverschraubung pg11
Kaiser Winkel 90Grad MS Ni Pg11 5611 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 11, Gewindelänge 8mm, Für Kabeldurchmesser 22 ...

22mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Farbe natur, Ausführung 90°-Winkel, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussengewinde, Anschlussgewinde Pg, mit O-Ring, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Gewinde G: Pg 11, Gewinde innen: Pg 11, Durchmesser D: 22, Gewindelänge L: 8

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
8 mm
Für Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
Ja
Farbe:
natur
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
90°-Winkel
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG-Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,2758*
€ 15,6958*
1
€ 5,46*
ab € 13,19*
€ 18,00*
Lager 5382
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 19,61*
1
€ 3,90*
ab € 14,99*
€ 20,21*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 980,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.