Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhmer Bad-Wandleuchte C35 2x40W E14 chr 31316 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-245252
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     31316
EAN/GTIN:
     4027007313168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Böhmer Bad-Wandleuchte C35 2x40W E14 chr 31316 chr Ausführung Anbau, Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E14, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 40W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe Chrom, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Breite 450mm, Höhe 80mm, Tiefe 100mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E14
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lampenleistung:
40 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat schaltbar:
Nein
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Justierbar:
Nein
Breite:
450 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Schalter:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, spiegelleuchte, Einzelleuchte, Wandlampe, Wandleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,91*
€ 85,60*
€ 5,46*
ab € 68,47*
€ 87,57*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 80,95*
€ 102,57*
3 Tage
5
€ 6,45*
ab € 95,28*
€ 119,53*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 192,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.