Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPS-Kommunikations-Module UM 45-FLK50 #2968111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-241957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968111
EAN/GTIN:
     4017918423131
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kommunikationsmodul
Phoenix Contact SPS-Kommunikations-Module UM 45-FLK50 #2968111 Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig Flachstecker, Polzahl 50, Bemessungsspannung 60V, Bemessungsstrom 1A, Verschmutzungsgrad 2, Tiefe 50mm, Breite 126mm, Höhe 45mm, Montageart Hutschiene 35 mm, Übergabemodul VARIOFACE-COMPACT-LINE mit SIMATIC S7-300 spezifischer Beschriftung
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsschnittstelle, Übergabebaustein, Übergabemodul, phoenix contact übergabebaustein, impulsrelais, Anschaltmodul, Klemmleiste, Steckerleiste, Steckklemme, Verbindungsklemme, Verteilungsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,75*
€ 79,78*
€ 5,95*
ab € 62,85*
€ 79,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,56*
€ 80,76*
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 82,32*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 74,75*
€ 93,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.