Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glimmlampe 10x28mm E10 110VAC Kunstst. 30020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-241544
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30020
EAN/GTIN:
     4034451300200
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Soffitten
Scharnberger+Has.

Glimmlampe 10x28mm E10 110VAC Kunstst.

30020 Lampenspannung 110 ...

110V, Sockel E10, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 28mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Glimmlampe in Röhrenform, E10 - mit Kunststoffkolben Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
110 V
Sockel:
E10
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger + hasenbein sockel e10, leuchtmittel e10, glimmlampe e10, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kunststoffkolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,50*
1
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,29*
€ 1,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,678*
€ 2,788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.