Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Single-LED T 5,55,6x28mm 20-28VAC/DC gelb 3509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-241533
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35094
EAN/GTIN:
     4034451350946
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 28v
telefonlampen 28v
Scharnberger+Has.

Single-LED T 5,55,6x28mm 20-28VAC/DC gelb 35094 Farbe gelb, Nennspannung 28V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 15mA, Durchmesser 5,6mm, Länge 28mm, Ausstrahlungswinkel 50°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h, Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie.

Gesockelte, super helle LED in gelb, mit Einweggleichrichter AC/ DC.

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe.

Integrierter Vorwiderstand.

Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb.

Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+).

Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca.

50% reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
28 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
5.6 mm
Länge:
28 mm
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, LED, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,22*
€ 4,92*
€ 5,46*
ab € 3,23*
€ 4,94*
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,01*
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.