Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wipptaster pws m.Beleuchtung 937722509


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-2414
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     937722509
EAN/GTIN:
     4011334240303
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Berker Wipptaster pws m.Beleuchtung 937722509 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Wippe, Kontakte 1 Schließer, Anzahl der Betätigungswippen 1, Mit Beleuchtung, Montageart Einbauinstallation, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Farbvariante polarweiß, Wipptaster mit Beleuchtung und roter Linse Integro Flow/Pure polarweiß, glänzend - Schließer - mit integrierter Glimmlampe - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Schraubklemmen - 10 A, 250 V~ - Glimmlampenstrom 0,9 mA Bei Einsatz mehrerer beleuchteter Wipptaster kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.

Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten.

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Schließer
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Einbauinstallation
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: berker wippentaster, taster up-einsätze, wipptaster weiß, INTEGRO, Taster, Wipptaster Integro Flow/Pure
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 18,58*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 20,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 24,53*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,48*
€ 25,80*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,26*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
937722501
ab € 16,07*
Ähnlich
Hager
937722505
ab € 15,94*
Ähnlich
Hager
937722507
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.