Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,14 0038304 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-240128
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038304/500
EAN/GTIN:
     4044774720937
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,14 0038304 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,14mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

6,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, UNITRONIC® LiHCH (TP) - halogenfreie Datenleitung, geschirmt und paarverseilt, für den Niederfrequenz-Bereich, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Polyolefin
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
5
€ 65,00*
€ 221,364*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
€ 234,31*
1
Frei Haus
€ 237,75*
1
Frei Haus
€ 286,00*
Lager 5382
nicht lagernd
5
Frei Haus
€ 287,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 287,00*
€ 341,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 2,87* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.