Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Abdeckstreifen 12 PLE, RAL 7035 VZ415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VZ415 Elektrogehäusezubehör
Hager VZ415 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     5382E-238885
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ415
EAN/GTIN:
     3250616664159
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Abdeckung Hager
abdeckstreifen hager
abdeckstreifen
Hager Abdeckstreifen 12 PLE, RAL 7035 VZ415 Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Breite 210mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
210 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Geräteschlitzabdeckung, REG-Abdeckstreifen, Verschlussstreifen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
692
10
€ 5,80*
ab € 2,41*
€ 3,31*
1 Tag
70
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,42*
2 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,53*
1
€ 5,46*
ab € 2,36*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.