| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-238699 Herst.-Nr.: 366054 EAN/GTIN: 4013984189445 |
| |
|
| | |
| Elso Zentralplatte rws Ant.std.4-Loch.ASTRO 366054 Zusammenstellung sonstige, Verwendung Koaxial-Antennensteckdose, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Mit Aufdruck, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Zentralplatte für Antennensteckdosen, Farbe: reinweiß mit 4 Öffnungen, für ASTRO/ANKARO Einsätze Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | Koaxial-Antennensteckdose | Mit Staubschutz: | Nein | Mit Klappdeckel: | Nein | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | Ja | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | Nein | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Zugentlastung: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, elso schalterabdeckung, Antennensteckdose, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, JOY |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,83* | € 3,85* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 3,93* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,14* | € 4,86* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,15* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|