Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Sensor-Aktor-Verteiler kompl.Modul, IP68 SAI-8-M 5P M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-237061
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1701250000
EAN/GTIN:
     4008190949761
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Weidmüller Sensor-Aktor-Verteiler kompl.Modul, IP68 SAI-8-M 5P M12 Ausführung des Abgangs für Stammleitung sonstige, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion sonstige, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen sonstige, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Schutzart (IP) IP68, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Länge 152mm,
Weitere Informationen:
Ausführung des Abgangs für Stammleitung:
sonstige
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Anschlussart Haubenversion:
sonstige
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Länge:
152 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, weidmüller sensorkabel, m23 steckverbinder, Abzweiger, Aktor-Sensor-Verteiler, M12-Verteiler, Passiv-Verteiler, Rundsteckverteiler, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Verteiler, Verteiler-Box
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,35*
€ 69,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,76*
€ 72,12*
€ 8,95*
ab € 75,69*
€ 88,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,27*
€ 89,74*
Lager 5382
47
€ 5,80*
ab € 89,78*
€ 101,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609940000
ab € 0,12512*
Zubehör
Weidmüller
9456050000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.