Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAI Sensor-Box 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weidmüller SAI Sensor-Box 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12
Weidmüller SAI Sensor-Box 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12
Artikel-Nr.:
     108EL-4455993
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1701250000
EAN/GTIN:
     4008190949761
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Serie = SAI
Gewicht = 275g
Gehäusematerial = Pocan
IP Schutzart = IP68
Temperaturbereich = -20 → +90 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Serie:
SAI
Gewicht:
275g
Gehäusematerial:
Pocan
IP Schutzart:
IP68
Temperaturbereich:
-20 → +90 °C
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, weidmüller sensorkabel, m23 steckverbinder, 4455993, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Weidmüller, 1701250000, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity, Weidmuller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,35*
€ 69,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,76*
€ 72,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 75,69*
€ 88,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,27*
€ 89,74*
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 81,10*
€ 92,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609940000
ab € 0,12512*
Zubehör
Weidmüller
9456050000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.