Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AP-Kappe 2-fach ws angeformter Rahmen AS 582 A W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-236196
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582AW
EAN/GTIN:
     4011377338357
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Jung AP-Kappe 2-fach ws angeformter Rahmen AS 582 A W Zusammenstellung Aufputzgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Gerätetiefe 47mm, Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Mit Abdeckrahmen, Mit Kanaleinführung, Mit Kabeleinführung, Gerätebreite 85mm, Gerätehöhe 156mm, Aufputz-Kappe, 2fach, mit integrierter, flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen, zum Einbau von Unterputz-Geräten mit A-500-Abdeckungen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Bodenplatte (Elektroinstallation), Abdeckrahmen, Rahmen, jung 2fach rahmen weiß, 2fach rahmen, jung abdeckrahmen, 2fach, A plus, AP-Gehäuse, AS 500, Aufbaugehäuse, Aufputz-Kappe, integrierte, flammwidrige Bodenplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 20,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,75*
€ 20,86*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 21,85*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 22,20*
Lager 5382
48
€ 5,80*
ab € 15,90*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581AW
ab € 8,10*
Ähnlich
Jung
AS583AW
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.