Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung alu für Raumtemp.Regler A TR 231 PL AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-23580
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ATR231PLAL
EAN/GTIN:
     4011377131354
Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
Raumtemperaturreglerabdeckung
Jung Abdeckung alu für Raumtemp.Regler A TR 231 PL AL Ausführung Drehknopf, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige Kennzeichnung, Verwendung sonstige, Befestigungsart Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante Aluminium,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige Kennzeichnung
Verwendung:
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,65*
€ 19,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,74*
€ 19,63*
€ 3,90*
ab € 15,47*
€ 22,01*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.