Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Bezeichnungsschild 094.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-234704
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     094004
EAN/GTIN:
     8012823186115
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Industrierelais
Impulsrelais
Finder Bezeichnungsschild 094.004 Beschriftung ohne Beschriftung, Farbe weiß, Höhe 9mm, Breite 25mm,
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Breite:
25 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Klemmenmarkierung, Zackband, klemmenmarkierung finder, zackband, Beschriftungsetikett, Bezeichnungselement, Elektrokennzeichnung, Etikett, Markierer, Markierungsetikett, Schild, Universaletikett
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0988*
€ 0,1702*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,102*
€ 0,176*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,176*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,193*
Lager 5382
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.