Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 36V 20mA 22750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-234670
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22750
EAN/GTIN:
     4034451227507
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 36v
telefonlampen
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T5,5 4,8x30mm 36V 20mA 22750 Lampenspannung 36 ...

36V, Lichtstrom 1,4lm, Sockel T 5,5, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,8mm, Gesamtlänge 30mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 20mA, Lampenleistung 0,72W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T5,5.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
36 V
Lichtstrom:
1.4 lm
Sockel:
T 5,5
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
20 mA
Lampenleistung:
0.72 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,739*
€ 1,089*
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,20*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,22*
10
€ 3,90*
ab € 0,837*
€ 1,227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.