Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiku Winkelverschraubung M20 90Grad gr PA W O G-17M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-234326
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PA W O G-17M20
EAN/GTIN:
     4250168128221
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung
Reiku Winkelverschraubung M20 90Grad gr PA W O G-17M20 Nenndurchmesser 17mm, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Schnappverbindung, Gewindeart metrisch, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 13mm, Gesamtlänge 48mm, Gesamthöhe 45mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Farbe grau,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,22*
€ 173,90*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 139,45*
€ 174,53*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,53*
€ 207,6907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,90*
€ 205,751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,93*
€ 190,3167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,22*
€ 184,7118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,45*
€ 165,9455
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.