Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen GY6,35 42V 75W 42450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-233276
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42450
EAN/GTIN:
     4034451424500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Scharnberger+Has.

Halogen GY6,35 42V 75W 42450 Lampenleistung 75W, Lampenspannung 42 ...

42V, Sockel GY6,35, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 44mm, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
42 V
Sockel:
GY6,35
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 75w, halogenlampe gy6 35, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 7,18*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,90*
€ 7,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,96*
€ 3,90*
ab € 5,41*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.