Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum Glühlampenwerk Holzleuchter nat 873306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-232875
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     873306
EAN/GTIN:
     4001233873306
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
hellum holzleuchter
Hellum Glühlampenwerk Holzleuchter nat 873306 Ausführung Leuchter, Anzahl der Lichtpunkte 7, Leuchtmittel Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Nennspannung 240 ...

240V, Breite 460mm, Höhe 310mm, Holzleuchter Pyramide mit Goldleiste für Innenbeleuchtung, Riffelkerze, Farbe natur, Steckerzuleitung 1,5 m, inkl.

Dekorkränzchen und Ersatzlämpchen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchter
Anzahl der Lichtpunkte:
7
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Batteriebetrieben:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Breite:
460 cm
Höhe:
310 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: holzleuchter, Festbeleuchtung, Holz-Pyramide, Leuchte, Lichterkette, Party- und Festtagsleuchte, Stimmungsleuchte, Stimmungsleuchter, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsleuchte, Weihnachtsleuchter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 19,72*
€ 24,81*
1
€ 5,95*
ab € 19,67*
€ 27,76*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 22,22*
€ 30,90*
17 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 25,01*
€ 31,16*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.