Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 873306 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 873306 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)
Hellum 873306 Beleuchtungsdekoration 7 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76680816
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     873306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
hellum holzleuchter
  • Brennstellen: 7
    - Kerzen-Typ: Riffelkerze, 34 V
    - Farbe: natur
    - Zuleitung: 1,5 m
    - Breite: 46 cm
    - Höhe: 31 cm
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Holz
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Breite
460 mm
Länge (mm)
15 mm
Weitere Suchbegriffe: holzleuchter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.