| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-232339 Herst.-Nr.: 19970090 EAN/GTIN: 4013960107708 |
| |
|
| | |
| Fränkische Endkappe 90mm Kabuflex #19970090 Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Innendurchmesser 76mm, Außendurchmesser 90mm, Nenndurchmesser 90mm, Für Kabelschutzrohr Kabuflex Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | Nein | Innendurchmesser: | 76 mm | Außendurchmesser: | 90 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen (Rohr), dichtstopfen fränkische, verschlussstopfen (rohr), Endkappe, Endtülle, Kabuflex R, Kabuflex S, Kappe, Rohrtülle, Schutztülle, Steckendtülle, Tülle, Verschlusskappe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,76* | € 2,72* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,76689* | € 2,73689* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,89* | € 2,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,0777* | € 3,1777* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,0979* | € 3,2079* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|