| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-23211 Herst.-Nr.: AFTR231PLWW EAN/GTIN: 4011377038059 |
| |
|
| | |
| Jung Abdeckung aws für Fussbodenregler A FTR 231 PL WW Ausführung Drehknopf, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige Kennzeichnung, Verwendung sonstige, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante alpinweiß, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | sonstige | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, A 500, A plus, AS 500, Abdeckung |
| | |
| |