Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Halogen-Metalldampflampe 230/K12S HRI-TS1000W/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-23158
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416576
EAN/GTIN:
     4008597165764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe 1000 w
Radium Lampenwerk Halogen-Metalldampflampe 230/K12S HRI-TS1000W/D/S/PRO Lampenleistung 1000W, Lichtstrom 90000lm, Sockel Kabel, Farbwiedergabestufe 90-100 (Klasse 1A), Farbtemperatur 5900K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 kühl >5300 K, Lampenlichtausbeute 90lm/W, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial Quarz, Durchmesser 36mm, Gesamtlänge 187mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe sonstige, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse A+,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
Kabel
UV-Schutz:
Nein
Farbwiedergabestufe:
90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur:
5900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
kühl >5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Durchmesser:
36 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse:
A+
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radium halogenmetalldampflampe, leuchtmittel k12s-36, Entladungslampe, HIT-Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 206,26*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 206,34*
€ 226,47*
1
€ 8,50*
ab € 233,41*
€ 233,41*
1
Frei Haus
ab € 211,05*
€ 250,04*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 249,88*
€ 295,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.