Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Fassung G13 ws,o.St.,Schr.M3 101681


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-231274
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101681
EAN/GTIN:
     4014364016825
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Houben Fassung G13 ws,o.St.,Schr.M3 101681 Ausführung Einbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G13, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Für Lampen T26 und T38, Fassungsdicke 13 mm, Gehäuse PC, Rotor PBT GF, T130, Nennwert 2/500, Steckklemmen 0,5-1 mm², Durchgangslöcher für Schrauben M3, mit federndem Längenausgleich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, G13-Einbaufassung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,50*
€ 1,93*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,98*
1
€ 5,46*
ab € 1,25*
€ 2,06*
Lager 5382
90
1
€ 5,80*
ab € 1,26*
€ 2,08*
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101674
ab € 1,09*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101685
ab € 0,81*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101690
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.