Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminiumrohr, sehr schwer starr ALU Gewinde ES 63


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-228915
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21010063
EAN/GTIN:
     4013960183795
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Fränkische Aluminiumrohr, sehr schwer starr ALU Gewinde ES 63 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Ausführung starr mit Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5), Innendurchmesser 58,8mm, Außendurchmesser 63mm, Einsatztemperatur -45 ...

250°C, Ohne Isolation, 3 m Stangen, VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-1, Klassifizierung: 5556

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr mit Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Nein
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Installation im Freien:
Ja
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
sehr schwer (Klasse 5)
Innendurchmesser:
58.8 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Gewinde-Alu-Rohr, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Panzerrohr, fränkische aluminiumrohr, alu rundrohr, aluminiumrohr d63, Alu Gewinde-ES, Alu-Gewinderohr, Aluminium-Gewinderohr, Aluminiumgewinderohr, Installationsrohr, Leerrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 30,6107*
€ 35,6707*
25 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 39,411*
€ 45,821*
Lager 5382
50
3
€ 5,80*
ab € 45,68*
€ 55,42*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 69,00*
ab € 55,06*
€ 63,74*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 55,42*
€ 65,95
pro Meter
ab 6 Meter
€ 54,30*
€ 64,62
pro Meter
ab 15 Meter
€ 52,82*
€ 62,86
pro Meter
ab 30 Meter
€ 51,62*
€ 61,43
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 45,68*
€ 54,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 45,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 166,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.