Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse (N)YM(St)J4x2,5/1,5RE R100 Mantelltg geschi


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     (N)YMStJ4x 2,5/1,5Eca R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 4x1,5
nym st j
Verschiedene-Diverse (N)YM(St)J4x2,5/1,5RE R100 Mantelltg geschirmt Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm, Beidraht, Tragorgan ohne, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca.

11,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, In Anlehnung an VDE 0250.

Mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder.

Diese Abschirmung wird bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten genutzt.

Geeignet für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen.

Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Beton und Mauerwerk, nicht jedoch zur direkten Einbettung in Rüttel- oder Stampfbeton.

Eine Außenverlegung ist nur möglich, wenn das Kabel nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird bzw.

wenn es in Kabelkanälen verlegt wird.

Der Einsatz in Gefahrenbereichen ist nicht gestattet.

PVC-Außenmantel, Aderfarbcode nach VDE 0293.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Ja
Beidraht:
Ja
Tragorgan:
ohne
Schutzhülle:
ohne
Bleimantel:
Nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
11.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsleitung, Kabel, Leitung, Mantelleitung, PVC-Mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.