Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x30 gvz Senkk. 19 0017


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-22604
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190017
EAN/GTIN:
     4021103900178
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Cimco Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x30 gvz Senkk.

19 0017 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser 3,5mm, Länge 30mm, Kopfform versenkt, Schraubsystem Pozidriv PZ, Spanplattenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Größe 2

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
3.5 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, cimco spanplattenschraube 3,5x30mm senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, Allzweckschraube, Holzschraube, Kreuzschlitzschraube, PZ-Schraube, Pozidrivschraube, Schraube, Senkkopfschraube, Spaxschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 4,72*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 4,74*
4 Tage
8
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,42*
€ 4,94*
2 Tage
53
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,60*
€ 5,15*
Lager 5382
10
pro Packung
€ 5,80*
ab € 4,05*
€ 5,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,57*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 2,87*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 3,28*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,67*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 3,97*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 4,06*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,43*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,85*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 0,02495*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 5,22*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 3,31*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,94*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 0,02965*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.