Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x30 gvz Senkk. 190017


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x30 gvz Senkk. 190017
Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x30 gvz Senkk. 190017
Artikel-Nr.:
     3517A-75973383
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190017
EAN/GTIN:
     4021103900178
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x30 gvz Senkk. 190017

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-3,5 mm
Länge: 30 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 4,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,73*
5 Tage
6
€ 6,50*
ab € 3,44*
€ 4,93*
3 Tage
53
€ 6,40*
ab € 3,59*
€ 5,14*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,58*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 2,88*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 3,28*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,66*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 3,96*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 4,21*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,45*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,83*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 4,55*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 4,94*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 5,23*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 3,32*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,93*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 5,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.