Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke VDE-Schraubendreher-Set 6-tlg. 1K-Heft KL 399 IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-223061
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL399IS
EAN/GTIN:
     4012078587280
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Klauke VDE-Schraubendreher-Set 6-tlg.

1K-Heft KL 399 IS Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 3, Anzahl der Torx-Schraubendreher 0, Anzahl der Zangen 0, Anzahl der Ringschlüssel 0, Anzahl der Steckschlüssel 0, Anzahl der Ring-Maulschlüssel 0, Anzahl der Stecknüsse 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel 0, Anzahl der Gabelschlüssel 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel 0, Anzahl der Knarren 0, Anzahl der Steckeinsätze 0, Anzahl der Bit-Einsätze 0, Anzahl der Drehstifte 0, Anzahl der Meißel und Punzen 0, Anzahl der Hämmer 0, Anzahl der Sägen 0, Anzahl der Feilen 0, Anzahl der Holzbohrer 0, Anzahl der Steinbohrer 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0, Anzahl der Führungsbohrer 0, Anzahl der Stufenbohrer 0, Anzahl der Randversenker 0, Anzahl der Lochsägen 0, Anzahl der Kabelschneider 0, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge 0, Anzahl der Messgeräte 0, Anzahl der Testwerkzeuge 0, Gesamtzahl der Werkzeuge 6, Elektromonteur-Set, Verpackung Karton, VDE-Schraubendreher-Set, 3-teilig, bestehend aus Schraubendreher Philips PH1 + PH2, Schlitz-Schraubendreher 75 x 2,5 / 100 x 4,0 mm / 125 x 5,5 mm, Spannungsprüfer, Ein-Komponenten-Griffhülle

Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizung-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Karton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz 6teilig, modul werkzeuge, schraubendrehersatz klauke, Isolierschraubendrehersatz, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Kreuzschlitzschraubendrehersatz, Schlitzschraubendrehersatz, Schlitzschraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Set, Werkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 35,07*
€ 46,65*
€ 5,46*
ab € 35,15*
€ 46,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,30*
€ 46,77*
Frei Haus
ab € 36,09*
€ 47,59*
€ 5,95*
ab € 39,67*
€ 52,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.