Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Zentralplatte D 20.610.70 MJ2 NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-222148
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00152811
EAN/GTIN:
     4010105152814
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Peha Zentralplatte D 20.610.70 MJ2 NA Zusammenstellung sonstige, Verwendung Modular-Jack, Mit Staubschutz, Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr.

600 MJ1-600 MJ12 für 2 Modular-Jack mit Verschlussschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, peha zentralplatte alu, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung, AURA, Aufnahmemodul, Auslass, Beschriftung, Datendoseneinsatz, Datenschnittstelle, Geräteabdeckung, Infofeld, Kommunikationstechnik, Namensschild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 14,04*
10
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 14,38*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,15*
€ 15,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 22,28*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,37*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00122411
ab € 8,03*
Ähnlich
PEHA
00113611
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.