Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G1 1312241 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-221065
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312241/500
EAN/GTIN:
     4044774605265
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G1 1312241 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 41, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

18,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 400 P - PUR-Steuerleitung für öl-, kerb- und abriebfesten Einsatz in Industrie- und Werkzeugmaschinen, im Gerätebau und der Meß- und Regeltechnik.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
41
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
18.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung 1mm², Leitung, ÖLFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.194,86*
€ 8.467,34*
Frei Haus
ab € 8.868,96*
€ 9.143,09*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.467,34*
€ 10.076,1346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.401,02*
€ 9.997,2138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.243,68*
€ 9.809,9792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.194,86*
€ 9.751,8834
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 16,38972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.