Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe F4T5/CW 4 W Hellweiß 136mm 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-22013
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44152
EAN/GTIN:
     4034451441521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe F4T5/CW 4 W Hellweiß 136mm 44152 Lichtstrom 140lm, Mittlere Nennlebensdauer 8000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 4W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 60-69 (Klasse 2B), Farbtemperatur 4000K, Lampenform Stab, Lampenlichtausbeute 31,1lm/W, Lichtfarbe 640, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 136mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
140 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
4 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
31.1 lm/W
Lichtfarbe:
640
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
136 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform g5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Neonröhre, Sonderleuchtstofflampe, Stabform-Leuchtstofflampe, T5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,80*
€ 4,44*
€ 5,46*
ab € 2,89*
€ 4,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,84*
€ 3,90*
ab € 3,16*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.