Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Tiefenerder 316/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-219691
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     316/20
EAN/GTIN:
     4011126031713
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder 1,5m
staberder
Kleinhuis Tiefenerder 316/20 Ausführung sonstige, Profilart rund D=20 mm, Verbindungsart mit Zapfen/Bohrung, Länge 1500mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Profilart:
rund D=20 mm
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,36628*
€ 37,57628*
€ 5,46*
ab € 32,16*
€ 43,23*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,72*
€ 50,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,7415*
€ 50,2915*
€ 5,95*
ab € 51,93892*
€ 68,69892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 48,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.